text.skipToContent text.skipToNavigation

Vymezovací podložka, tloušťka h=0,1MM DIN 988 Nerezocel A2 h=0,1MM 20X28MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Vnější průměr (mm) 28
Váha kusu (g) 0.24
Info h=0,1MM
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 20 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Vnější průměr (mm) 28
Váha kusu (g) 0.24
Info h=0,1MM
HS kód

Rozměry

d1 20
d1 (max.) 20.275
d1 (min.) 20.065
d2 28
d2 (max.) 27.935
d2 (min.) 27.725
D (mm) 20
Tloušťka 0.1

Normy

DIN 988

Čísla materiálu

Objednací číslo 51552.200.028
EAN 8715494107983
UBB 500571757268
UNSPSC 31163301

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.