text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Vtur s vypouklou hlavou a šestihranem s trnem Nerezocel A2 ST4,8X38MM


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 38 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 4.4
Info
  • Tooling available on request
HS kód 7318141090

Rozměry

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 38
Drážka 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51599.048.038
EAN 8715494628006
UBB 500634342249
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.