text.skipToContent text.skipToNavigation

Vtur s vypouklou hlavou a šestihranem s trnem Nerezocel A2 ST4,2X32MM


Numero articolo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Délka 32 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 2.8
Info
  • Tooling available on request
HS kód 7318141090

Dimensioni

D (mm) 4.2
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 32
Drážka 2.5

Numeri di articolo

Numero articolo 51599.042.032
EAN 8715494627924
UBB 500634341415
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.