text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrutošroub upínací s šestihranem A2 M8X120


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 36
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 120 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 36
Info
  • Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
HS kód 7318153590

Rozměry

b1 50
b2 47
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 120
P 1.25
s 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 17576.080.120
EAN 8712547024211
UBB 950366002372
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.