text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrutošroub upínací s šestihranem A2 M12X250


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 160
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 250 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 160
Info
  • Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
HS kód 7318153590

Rozměry

b1 100
b2 57
d-D M12
d2 10.7
L (mm) 250
P 1.75
s 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 17576.120.250
EAN 8715492963710
UBB 500700587016
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.