DGOZ - 8797518758030
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
Šrouby s okem a hákem
Dowel šrouby
Vrutošroub upínací Nerezocel A2 s šestihranem
17576
17576.100.080
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
Vrutošroub upínací s šestihranem A2 M10X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
30.65
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
80 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
30.65
Info
Dowel screws with diameter M6 are without hexagon.
HS kód
7318153590
Rozměry
b1
30
b2
47
d-D
M10
d2
9
L (mm)
80
P
1.5
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17576.100.080
EAN
8712547024242
UBB
950366002455
UNSPSC
31161618