Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šrouby s okem a hákem
Dowel šrouby
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic
17310
17310.080.060
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
Vrutošroub upínací s šestihranem a T-hvězdic Ocel Pozinkované M8X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
17.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
60 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
17.1
Info
M8x50 is without hexagonal shank
HS kód
7318154290
Rozměry
b1
20
b2
30
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17310.080.060
EAN
8712547016186
UBB
500500969604
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce