Dowel šrouby
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
Šrouby s okem a hákem
Dowel šrouby
Dowel šrouby
17320
17320.050.050
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
Vrutošroub Ocel Pozinkované 73A M5X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
6
Info
Len M6 s T15 šestihranem73A
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b1
20
b2
20
d-D
M5
d2
5.35
L (mm)
50
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17320.050.050
EAN
8712547016469
UBB
950370020527
UNSPSC
31161618