text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s vypouklou hlavou TX pro plast 45 ° Nerezocel A2 3X20MM

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Tvarovací závit pro plasty

Rozměry

C (max.) 3.05
D (mm) 3
dk (max.) 5
k (max.) 1.95
L (mm) 20
Drážka 8
D (max.) 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51814.030.020
EAN 8712423024083
UBB 500656814836
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.