text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s vypouklou hlavou TX pro plast 30 ° Ocel Pozinkované 5X16MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Tvarovací závit pro plasty
HS kód 7318149190

Rozměry

D (mm) 5
dk (max.) 8.2
k (max.) 2.9
L (mm) 16
Čís. Torx® 20
Drážka 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 67572.050.016
EAN 8712423037083
UBB 500656833646
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.