text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s vypouklou hlavou TX pro plast 30 ° Ocel Pozinkované 4X10MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 10 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Tvarovací závit pro plasty
HS kód 7318149190

Rozměry

D (mm) 4
dk (max.) 7.5
k (max.) 2.6
L (mm) 10
Čís. Torx® 20
Drážka 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 67572.040.010
EAN 8712423036970
UBB 500656832572
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.