Závitořezné šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Závitořezné šrouby
67573
67573.050.020
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
Vrut s vypouklou hlavou TX pro plast 30 ° Ocel Pozinkované černě pasivované 5X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
5
dk (max.)
8.2
k (max.)
2.9
L (mm)
20
Čís. Torx®
20
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67573.050.020
EAN
8712423037601
UBB
500656838363
UNSPSC
31161512