text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s vypouklou hlavou TX pro plast 30 ° Nerezocel A2 3X12MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Tvarovací závit pro plasty
HS kód

Rozměry

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 12
Čís. Torx® 10
Drážka 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 51803.030.012
EAN 8712423023024
UBB 500656805438
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.