Závitořezné šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Závitořezné šrouby
67587
67587.030.008
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
Vrut s vypouklou hlavou PZ pro plast 45 ° Ocel Pozinkované 3X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
Váha kusu (g)
0.43
HS kód
Zobrazit
Rozměry
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
8
Čís. křížové drážky
1
D (max.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67587.030.008
EAN
8712423031203
UBB
500656868212
UNSPSC
31161512