text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s vypouklou hlavou PZ pro plast 45 ° Ocel Pozinkované 3,5X8MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Tvarovací závit pro plasty
Váha kusu (g) 0.7
HS kód

Rozměry

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6
k (max.) 2.3
L (mm) 8
Čís. křížové drážky 1
D (max.) 3.47

Čísla materiálu

Objednací číslo 67587.035.008
EAN 8712423031272
UBB 500656798005
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.