text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s vypouklou hlavou PZ pro plast 45 ° Ocel Pozinkované 2,2X10MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.2 mm
Délka 10 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Tvarovací závit pro plasty
Váha kusu (g) 0.233
HS kód 7318149190

Rozměry

C (max.) 2.25
D (mm) 2.2
dk (max.) 4.24
k (max.) 1.57
L (mm) 10
Čís. křížové drážky 1
D (max.) 2.15

Čísla materiálu

Objednací číslo 67587.022.010
EAN 8712423031135
UBB 500656867552
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.