text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s válcovou hlavou a přírubou TX pro plast 30 ° Ocel Pozinkované 6X25MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Tvarovací závit pro plasty
HS kód 7318149190

Rozměry

d1 (max.) 12
D (mm) 6
k (max.) 3.6
L (mm) 25
Čís. Torx® 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 67582.060.025
EAN 8712423039438
UBB 500656855003
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.