text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s válcovou hlavou a přírubou TX pro plast 30 ° Ocel Pozinkované 3,5X14MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 14 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Tvarovací závit pro plasty
HS kód

Rozměry

d1 (max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 14
Čís. Torx® 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 67582.035.014
EAN 8712423039155
UBB 500656852455
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.