text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s plochou hlavou a přírubou PZ pro plast 45 ° Ocel Pozinkované 3,5X12MM


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Plochá hlava s přírubou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Průměr 3.5 mm
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Plochá hlava s přírubou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Tvarovací závit pro plasty
Váha kusu (g) 0.67
HS kód

Dimensions

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6.6
k (max.) 1.6
L (mm) 12
Čís. křížové drážky 1
D (max.) 3.47

Article numbers

Article number 67591.035.012
EAN 8712423032293
UBB 500656883302
UNSPSC 31161512

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.