Závitořezné šrouby
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
Vruty, šrouby
Závitořezné šrouby
67580
67580.040.012
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
Vrut s plochou hlavou a přírubou PH pro plast 30 ° Ocel Pozinkované 4X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Plochá hlava s přírubou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Tvarovací závit pro plasty
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
12
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67580.040.012
EAN
8712423038561
UBB
500656847018
UNSPSC
31161512