text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut s plochou hlavou a přírubou PH pro plast 30 ° Ocel Pozinkované černě pasivované 6X20MM

Specifications

Průměr 6 mm
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Plochá hlava s přírubou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Tvarovací závit pro plasty

Dimensions

D (mm) 6
dk (max.) 12
k (max.) 4
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 3

Article numbers

Article number 67581.060.020
EAN 8712423038998
UBB 500656850962
UNSPSC 31161512

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.