text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Vrut s oblou hlavou se závitem pro termoplasty Nerezocel A2 3,0X14MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 14 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Tvarovací závit pro plasty
Váha kusu (g) 0.67
HS kód 7318141090

Rozměry

D (mm) 3
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 14
Čís. křížové drážky 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 51798.030.014
EAN 8715494555937
UBB 500634647423
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.