Vruty, šrouby
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vruty, šrouby
Obvodové šrouby
51893
51893.063.038
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
Vrut pro opláštění s šestihrannou hlavou s plochým zakončením s těsnící podložkou 19mm Nerezocel A2 bez hrotu 6,3X38MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6.3 mm
Délka
38 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
11.05
Info
bez hrotu
HS kód
7318140
Rozměry
d2
19
D (mm)
6.3
h
3
k
4.6
L (mm)
38
s
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51893.063.038
EAN
8717077785083
UBB
500634516735
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce