Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
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
Vruty, šrouby
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
08280
08280.080.150
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
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Ocel Pozinkované 8X150MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
150 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
45
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
150
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Čísla materiálu
Objednací číslo
08280.080.150
EAN
8715492557469
UBB
951351605708
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model