text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Ocel Bez PU 10X100MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 100 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 54
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód

Rozměry

D (mm) 10
k 7
L (mm) 100
s 17

Normy

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Čísla materiálu

Objednací číslo 08085.100.100
EAN 8717077261518
UBB 500649308813
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.