text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Nerezocel A4 16X180MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 16 mm
Délka 180 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 231
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód

Rozměry

D (mm) 16
k 10
L (mm) 180
s 24

Normy

DIN 571
NF E25-607
NEN 2260

Čísla materiálu

Objednací číslo 55900.160.180
EAN 8715494604444
UBB 500633454870
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.