text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Nerezocel A2 8X60MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Délka 60 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 21.35
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód

Rozměry

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 60
s 13

Normy

DIN 571
NEN 2260
NF E25-607

Čísla materiálu

Objednací číslo 51900.080.060
EAN 8715492314543
UBB 950351820622
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.