Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Vruty, šrouby
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
51900
51900.040.040
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
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571 Nerezocel A2 4X40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
3.35
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4
k
2.8
L (mm)
40
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Čísla materiálu
Objednací číslo
51900.040.040
EAN
8715494598873
UBB
500633299457
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model