Vruty, šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřeva
51797
51797.045.035
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
Vrut do dřeva/3TG podložka 25mm TX Nerezocel A2 4,5X35X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
6.6
Info
kroužek ø=25mm
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
35
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51797.045.035
EAN
8717077783997
UBB
500634646847
UNSPSC
31161508