text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva/3TG podložka 20mm Pozidriv Nerezocel A2 Poměděné 4,5X60X20MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.5 mm
Délka 60 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Povrchová úprava Poměděné
Info kroužek ø=20mm

Rozměry

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 51856.045.060
EAN 8715494632294
UBB 500634364359
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.