text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva/3TG podložka 15mm TX Nerezocel A2 Poměděné 5,0X200X15MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 200 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Povrchová úprava Poměděné
Váha kusu (g) 20
Info kroužek ø=15mm
HS kód

Rozměry

d2 15
D (mm) 5
dk 9.2
k 2.5
L (mm) 200
Drážka 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 51861.050.200
EAN 8715494632591
UBB 500634367329
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.