text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva/3TG podložka 15mm TX Nerezocel A2 Poměděné 4,5X20X15MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.5 mm
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Povrchová úprava Poměděné
Váha kusu (g) 3.1
Info kroužek ø=15mm
HS kód

Rozměry

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Drážka 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 51861.045.020
EAN 8715494632478
UBB 500634366172
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.