Vruty, šrouby
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřeva
51796
51796.045.070
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
Vrut do dřeva/2TG podložka 25mm TX Nerezocel A2 4,5X70X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
kroužek ø=25mm
Rozměry
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
70
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51796.045.070
EAN
8717077783652
UBB
500634646680
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce