text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva/2TG podložka 25mm TX Nerezocel A2 4,5X35X25MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.5 mm
Délka 35 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 6.6
Info kroužek ø=25mm
HS kód

Rozměry

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 35
Drážka 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 51796.045.035
EAN 8717077005655
UBB 500634646276
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.