text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva/2TG podložka 25mm Pozidriv Nerezocel A2 4,5X100X20MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.5 mm
Délka 100 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 10.6
Info kroužek ø=20mm
HS kód 7318141090

Rozměry

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 100
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 51788.045.100
EAN 8717077004849
UBB 500634636863
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.