text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrut do dřeva/2TG podložka 20mm Pozidriv Nerezocel A2 Poměděné 4,5X30X20MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.5 mm
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Povrchová úprava Poměděné
Váha kusu (g) 4.6
Info kroužek ø=20mm
HS kód

Rozměry

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 30
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 51845.045.030
EAN 8715494631129
UBB 500634614092
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.