Vruty, šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřeva
51843
51843.045.045
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
Vrut do dřeva/2TG podložka 15mm Pozidriv Nerezocel A2 Poměděné 4,5X45X15MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Povrchová úprava
Poměděné
Info
kroužek ø=15mm
Rozměry
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51843.045.045
EAN
8715494630849
UBB
500634611288
UNSPSC
31161508