text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Vrták s příklepem Bosch 32 x 600 x 720mm


Objednací číslo 7W501135
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 600
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 720
Průměr vrtáku (mm) 32
Průměr šachty (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 600
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W501135
EAN 3165140560153
UBB 500648797735
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 1618596506
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.