text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Vrták Milwaukee Hammer 10 x 210 x 150mm 10 kusů


Objednací číslo 5R887865
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 210
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HM
Úhel hrotu (°) 90
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 10
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R887865
EAN 4002395367054
UBB 500513603323
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932352048
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.