Vrtáky do betonu a kamene
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do betonu a kamene
B4966
B4966.200.080
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
Vrták do betonu Bosch stříbrně šedý 7 x 60 x 100 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
6.5
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
60
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
100
Průměr vrtáku (mm)
7
Průměr šachty (mm)
6.5
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
60
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ano
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobrazit
Type
Concrete Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4966.200.080
EAN
3165140186742
UBB
500571038016
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
2608597662