text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Bosch Kladivo 5 x 100 x 165 mm 10 kusů

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 165
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 480
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4997.050.165
EAN 3165140483476
UBB 500623570875
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608585613

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.