Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8S559154
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8S559154
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S559154
EAN
4022835370420
UBB
500690991467
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37042