text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M6


Objednací číslo 6Z633568
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z633568
EAN 4022835320739
UBB 500690963243
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 32073
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.