text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M4


Objednací číslo 4Z017724
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z017724
EAN 4022835370307
UBB 500690990881
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.