Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8O489933
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M27
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O489933
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
45
Rozteč závitů (mm)
3
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
15
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O489933
EAN
4022835915027
UBB
500691340599
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91502