Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4R845756
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 25X1.0 C 35° RSP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R845756
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R845756
EAN
4022835394525
UBB
500513406073
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39452