text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M14


Objednací číslo 3G887737
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3G887737
EAN 4022835384540
UBB 500691007792
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38454
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.