Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4X006254
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 9,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X006254
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
16
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
16
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
26
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X006254
EAN
4022835794066
UBB
500691077902
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79406