text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/8


Numero articolo 2A004730
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 9
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2A004730
EAN 4022835755340
UBB 500691055965
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  75534
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.