text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/8


Objednací číslo 3J040486
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 16
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J040486
EAN 4022835845188
UBB 500691217755
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 84518
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.